Referenties
Grundfos:SPE60- 3 Rp4 6" 7.5kW 3000rpm
Rubix:A0113112
Fabrikant:99890617
EAN:5713835787125

Productdetails : GRUNDFOS POMP SPE60- 3 Rp4 6" 7.5kW 3000rpm
Geregelde dompelpomp SPE 60-3 met permanente magneetmotor van 7,5 kW. Rp4-aansluiting (4") voor schoon grondwater met 3000 rpm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 350-440 V |
| Vermogen | 7,5 kW |
| Afzuighoogte | 27 m |
| Diameter overgang | 139,5 mm |
| Materiaal | roestvast staal (en 1.4301 / aisi 304) |
| Debiet | 1000 l/min |
| Type vloeistof | schoon grondwater / niet-agressieve vloeistof zonder vaste deeltjes of vezels |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 47,6 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.187,13 excl. BTW
/ stuk
€ 8.696,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
