Referenties
Grundfos:SP 125- 3A Rp6 6"3X380-415/50 26kW
Rubix:A0114038
Fabrikant:17A019A3
EAN:5700391164163

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 125- 3A Rp6 6"3X380-415/50 26kW
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades.
Grundfos SP 125-3A is een onderwaterbronpomp voor schoon (drinkwater) met EN 1.4301 (AISI 304). 26 kW, 3x380-400-415 V/50 Hz, Rp6.
Toepassingen
Domestic Ground Water Intake;Domestic Water Pressure Boosting;Irrigation;Ground Water Intake;Community Water Supply
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-400-415 V |
| Vermogen | 26 kW |
| Afzuighoogte | 53 m |
| Diameter overgang | 211 mm |
| Materiaal | en 1.4301 (aisi 304) |
| Debiet | 2083,3 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 119 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.916,21 excl. BTW
/ stuk
€ 14.418,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
