Referenties
Grundfos:98699354
Rubix:A0107226
Fabrikant:SP 14- 6 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW
EAN:5712600111912

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 14- 6 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW
Grundfos SP 14-6 dompelpomp voor schoon water met Rp2-aansluiting. 3x380-415 V, 1,5 kW, debiet tot 14 m³/h en opvoerhoogte tot 25,3 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 1,5 kW |
| Afzuighoogte | 25,3 m |
| Diameter overgang | 101 mm |
| Materiaal | rvs (en 1.4301 / aisi 304) |
| Debiet | 233,3 l/min |
| Type vloeistof | water (drinkwatergeschikt) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 19,7 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.750,72 excl. BTW
/ stuk
€ 2.118,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
