Referenties
Grundfos:SP 14-27 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW
Rubix:A0107206
Fabrikant:98711400
EAN:5712600296848

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 14-27 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW
Grundfos SP 14-27 dompelpomp met MS6000-motor (7,5 kW). Rp2/6" aansluiting voor schoon water: 14 m³/h en 117,9 m opvoerhoogte, max. 40 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-400-415 V |
| Vermogen | 7,5 kW |
| Afzuighoogte | 117,9 m |
| Diameter overgang | 50,8 mm |
| Materiaal | rvs (en 1.4301 / aisi 304) |
| Debiet | 233,3 l/min |
| Type vloeistof | water (schoon water) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 65,8 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.383,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7.724,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
