Referenties
Grundfos:SP 3A- 9N 0,75KW 3X380-415V
Rubix:A0107191
Fabrikant:10201909
EAN:5708601059599

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 3A- 9N 0,75KW 3X380-415V
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 3A-9N dompelbronpomp voor schoon water: 0,75 kW, 3 m³/h en 40 m opvoerhoogte bij 3x380-415 V. Maximale vloeistof 40 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 0,75 kW |
| Afzuighoogte | 40 m |
| Diameter overgang | 101 mm |
| Materiaal | roestvast staal en 1.4401 (aisi 316); motor: roestvast staal din w.-nr. 1.4539 (aisi 904 l) |
| Debiet | 50 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | deepwell |
| Type water | puur |
| Gewicht | 18,7 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.988,13 excl. BTW
/ stuk
€ 3.615,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
