Referenties
Grundfos:SP 3A-15 1,1KW 380-415V 50Hz
Rubix:A0107935
Fabrikant:10001K15
EAN:5708601051395

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 3A-15 1,1KW 380-415V 50Hz
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 3A-15 (10001K15) is een onderdompelbare bronpomp voor schoon water. 1,1 kW MS402 motor, 380–415 V, 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 1,1 kW |
| Afzuighoogte | 98,8 m |
| Diameter overgang | 309 mm |
| Materiaal | rvs (en 1.4301 / aisi 304); elastomeren nbr en tpu |
| Debiet | 73,3 l/min |
| Type vloeistof | schoon water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 15,1 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.376,79 excl. BTW
/ stuk
€ 1.665,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
