Referenties
Grundfos:SEG.40.15.2.50B 3x400Y KABEL L=10M
Rubix:A0114665
Fabrikant:96075909
EAN:5700394850834


Technische samenvatting
| Spanning | 3 x 400-415 v V |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Afzuighoogte | 25,8 m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP SEG.40.15.2.50B 3x400Y KABEL L=10M
Dompelbare Grundfos SEG riool-hakselpompen (0. 9-4 kW) zijn ontworpen voor het verpompen van afvalwater, slibhoudend water en rioolwater. Voorzien van een gepatenteerd hakselingssysteem dat is ontworpen om het medium te versnipperen.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Huishoudelijk afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 400-415 v V |
| Vermogen | 1,5 kW |
| Afzuighoogte | 25,8 m |
| Diameter overgang | 50 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-200) |
| Debiet | 316,8 l/min |
| Type vloeistof | huishoudelijk en gemeentelijk afvalwater (vervuild) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 44,1 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.721,51 excl. BTW
/ stuk
€ 2.083,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen