Referenties
Grundfos:SP 3A-15N 1,1KW 3X380-415V
Rubix:A0107846
Fabrikant:10201915
EAN:5708601059612

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 3A-15N 1,1KW 3X380-415V
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 3A-15N dompelboorpomp voor zuiver water. 1,1 kW, 3x380-415 V en opvoerhoogte tot 67 m bij 3 m³/u (max 40 °C).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 1,1 kW |
| Afzuighoogte | 67 m |
| Diameter overgang | 31,75 mm |
| Materiaal | stainless steel (en 1.4401 / aisi 316) |
| Debiet | 50 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 21,7 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.184,54 excl. BTW
/ stuk
€ 3.853,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
