Referenties
Grundfos:SQF 5A-7 Rp 1 1/2 cpl.
Rubix:A0114687
Fabrikant:95027342
EAN:5700834760310

Productdetails : GRUNDFOS POMP SQF 5A-7 Rp 1 1/2 cpl.
Grundfos SQF 5A-7 dompelpomp voor water met Rp 1 1/2 uitlaat. Vermogen 1,4 kW en geschikt voor vloeistoftemperaturen tot 40°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 240 V |
| Vermogen | 1,4 kW |
| Afzuighoogte | 50 m |
| Diameter overgang | 101 mm |
| Materiaal | roestvast staal (din w.-nr. 1.4301 / aisi 304) |
| Debiet | 150 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 9 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 20 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.433,54 excl. BTW
/ stuk
€ 4.154,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
