Referenties
Grundfos:SP 3A-18N 2.2kW 1x220V 50Hz
Rubix:A0107184
Fabrikant:10202118
EAN:5700390312121

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 3A-18N 2.2kW 1x220V 50Hz
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 3A-18N dompelboorputpomp voor schoon water. 2,2 kW motor (1x220-230 V, 50 Hz) met een maximale opvoerhoogte van 80 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 220-230 V |
| Vermogen | 2,2 kW |
| Afzuighoogte | 80 m |
| Diameter overgang | 101,6 mm |
| Materiaal | roestvast staal (en 1.4401 / aisi 316) |
| Debiet | 50 l/min |
| Type vloeistof | water (schoon water) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 29,7 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.259,86 excl. BTW
/ stuk
€ 3.944,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
