Referenties
Grundfos:SP 3A-33 2.2KW 3X400V 50Hz
Rubix:A0107930
Fabrikant:10001K33
EAN:5708601059537

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 3A-33 2.2KW 3X400V 50Hz
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 3A-33 dompelpomp (10001K33) voor schoon water. 2,2 kW, 3x400–415 V 50 Hz en een nominale opvoerhoogte tot 147 m bij 3 m³/h.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 2,2 kW |
| Afzuighoogte | 147 m |
| Diameter overgang | 101 mm |
| Materiaal | roestvast staal en 1.4301 (aisi 304) |
| Debiet | 50 l/min |
| Type vloeistof | water (geschikt voor schoon water) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 21 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.950,77 excl. BTW
/ stuk
€ 2.360,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
