Referenties
Grundfos:SPE60-11 Rp4 6" 22kW 3000rpm
Rubix:A0113106
Fabrikant:99890619
EAN:5713835787163

Productdetails : GRUNDFOS POMP SPE60-11 Rp4 6" 22kW 3000rpm
Grundfos SPE60-11 Rp4 is een 6" gereguleerde dompelpomp voor grondwater. Vermogen 22 kW, 98 m opvoerhoogte en 60 m³/h bij 3000 rpm (-15..60°C).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 350-440 V |
| Vermogen | 22 kW |
| Afzuighoogte | 98 m |
| Diameter overgang | 235 mm |
| Materiaal | aisi 304 |
| Debiet | 1000 l/min |
| Type vloeistof | schoon, dunne, niet-agressieve vloeistoffen (grondwater) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 96,4 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.457,69 excl. BTW
/ stuk
€ 16.283,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
