Referenties
Grundfos:SP 46- 1 Rp3 4"3X380-415/50 2.2kW
Rubix:A0113194
Fabrikant:15A21901
EAN:5700391804021

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 46- 1 Rp3 4"3X380-415/50 2.2kW
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 46-1 pomp met een vermogen van 2,2 kW en voeding 380–415 V (50 Hz).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 2,2 kW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.486,75 excl. BTW
/ stuk
€ 3.008,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
