Referenties
Grundfos:SP 46- 2 Rp3 4"3X380-415/50 3.0kW
Rubix:A0113489
Fabrikant:15A21902
EAN:5700391150975

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 46- 2 Rp3 4"3X380-415/50 3.0kW
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 46-2 submersible putpomp voor schoon water. 3,0 kW motor en 3x380–415 V voeding, AISI 304 roestvast staal uitvoering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 3 kW |
| Materiaal | aisi 304 (roestvast staal) |
| Type vloeistof | schoon water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.088,53 excl. BTW
/ stuk
€ 3.737,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
