Referenties
Grundfos:SP 3A-15N 2.2kW 1x220V 50Hz
Rubix:A0107187
Fabrikant:10202115
EAN:5700390312091

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 3A-15N 2.2kW 1x220V 50Hz
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 3A-15N dompelboorpomp voor schoon water: 2,2 kW, 1x220–230 V, 50 Hz. Max. opvoerhoogte 67 m bij 3 m³/h.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 2,2 kW |
| Afzuighoogte | 67 m |
| Diameter overgang | 101 mm |
| Materiaal | stainless steel en 1.4401 (aisi 316) |
| Debiet | 50 l/min |
| Type vloeistof | water (schoon water) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 28,7 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.178,81 excl. BTW
/ stuk
€ 3.846,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
