Referenties
Grundfos:SP 9-10 RP2 4"1X220-230/50 2.2KW
Rubix:A0113346
Fabrikant:98779770
EAN:5712601278508

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 9-10 RP2 4"1X220-230/50 2.2KW
Grundfos SP zijn dompelbare boorputpompen, ontworpen voor het oppompen van grondwater. Grundfos SP zijn volledig roestvrijstalen pompen en zijn verkrijgbaar in 3 materiaalgraden. De pompen zijn geschikt voor boorgaten in afmetingen variërend van 4" over 6" en 8" tot 10". De motorvermogens voor de pompen zijn verkrijgbaar in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 9-10 dompelbronpomp voor schone (drinkwater) toepassingen. Roestvrij staal EN 1.4301 (AISI 304) en 2,2 kW motor (1x220-230 V).
Toepassingen
Waterbehandeling Fertigatie Chemigatie &Dosering;Besturingen & Digitaal grondwaterbeheer Druppelirrigatie;Micro-sproeiing & Soaker;Slangirrigatie Vorstbeveiliging;Rotor- & sproeierirrigatie;Watervoorziening voor vee & wild ;Veewatering met zonne-oplossingen;Pivot- & laterale irrigatie;Zonne-oplossingen voor de landbouw;Zonneboosting en watervoorzieningsoplossingen;Grondwatertransport;HVAC: Airconditioning;HVAC: Verwarming;Sanitair: Drukverhoging;;Districtkoeling;Districtverwarming;Drinkwaterbehandeling;Koeling;Ontzilting;Industriële verwarming;Verspaning;Transport van procesvloeistoffen;Industriële proceswaterbehandeling;Wassen en reinigen;Industriële watervoorziening & transport;Industriële afvalwaterbehandeling & hergebruik;Gemeentelijke zonne-oplossingen;Zonnebesturingen & Digitaal waterbeheer;Gemeentelijk oppervlaktewater;Community-zonneoplossingen;Gemeentelijke zonne-oplossingen;Gemeentelijk watertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 220-230 V |
| Vermogen | 2,2 kW |
| Afzuighoogte | 52,2 m |
| Diameter overgang | 101,6 mm |
| Materiaal | en 1.4301 (aisi 304) |
| Debiet | 150 l/min |
| Type vloeistof | water (schone/drinkwater) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 32 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.630,25 excl. BTW
/ stuk
€ 3.182,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
