Referenties
Grundfos:SQ 3-105 1.85kW 1x200-240V 1.5m mod. BB
Rubix:A0113903
Fabrikant:96510210
EAN:5700396504339

Productdetails : GRUNDFOS POMP SQ 3-105 1.85kW 1x200-240V 1.5m mod. BB
Dompelpomp Grundfos SQ 3-105 (96510210) voor waterputten met max. 113 m opvoerhoogte. 1-fase 200-240 V, 1,5 m kabel (mod. BB).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 200-240 V |
| Vermogen | 1,85 kW |
| Afzuighoogte | 113 m |
| Diameter overgang | 74 mm |
| Materiaal | polyamide / stainless steel (din w.-nr. 1.4301, aisi 304); impeller: polyamide; motor: stainless steel (din w.-nr. 1.4301, aisi 304) |
| Debiet | 50 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 35 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.109,83 excl. BTW
/ stuk
€ 2.552,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
