Referenties
Grundfos:SQ 5- 50 1.68kW 1x200-240V 30m mod. BB
Rubix:A0113268
Fabrikant:96524450
EAN:5700396930138

Productdetails : GRUNDFOS POMP SQ 5- 50 1.68kW 1x200-240V 30m mod. BB
Submersible pumps with variable speed motor
Grundfos SQ 5-50 is een 3”-onderwaterpomp voor schoon water met 1,68 kW motorvermogen, 200-240 V voeding en 30 m kabel. Met tot 48 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Basement;Garden;Domestic Ground Water Intake;Kitchen;Domestic Water Pressure Boosting;Ground Water Intake
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 200-240 V |
| Vermogen | 1,68 kW |
| Afzuighoogte | 48 m |
| Diameter overgang | 76 mm |
| Materiaal | polyamide / rvs (din w.-nr. 1.4301, aisi 304) |
| Debiet | 83,33 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 9,3 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 35 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.932,89 excl. BTW
/ stuk
€ 2.338,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
