Referenties
Grundfos:SP 11- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW
Rubix:A0107252
Fabrikant:98699313
EAN:5712600111097

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 11- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 11-5 Rp2 dompelboorpomp voor zuiver water. 1,1 kW (P2), 22,7 m opvoerhoogte en 11 m³/h. Max. 40 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 1,1 kW |
| Afzuighoogte | 22,7 m |
| Diameter overgang | 50,8 mm |
| Materiaal | en 1.4301 (aisi 304) roestvast staal |
| Debiet | 183,33 l/min |
| Type vloeistof | water (zuiver water) |
| Type pomp | deepwell |
| Type water | puur |
| Gewicht | 17,3 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.506,30 excl. BTW
/ stuk
€ 1.822,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
