Referenties
Grundfos:SQE 5- 25 0.70kW 1x200-240V 1.5m mod. BB
Rubix:A0113878
Fabrikant:96510164
EAN:5700396502724

Productdetails : GRUNDFOS POMP SQE 5- 25 0.70kW 1x200-240V 1.5m mod. BB
De Grundfos SQE 5-25 is een dompelbronpomp met constante druk voor watervoorziening en irrigatie. Met 0,70 kW, 1×200-240 V en tot 23 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 200-240 V |
| Vermogen | 0,7 kW |
| Afzuighoogte | 23 m |
| Diameter overgang | 74 mm |
| Materiaal | polyamide / rvs (aisi 304) |
| Debiet | 83,3 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 35 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.304,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.578,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
