GRUNDFOS POMP SQE 7- 40 1.68kW 1x200-240V 1.5m Mod.BB
Grundfos pomp
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Grundfos:SQE 7- 40 1.68kW 1x200-240V 1.5m Mod.BB
Rubix:A0113699
Fabrikant:96510171
EAN:5700396502809

Documenten
Productdetails : GRUNDFOS POMP SQE 7- 40 1.68kW 1x200-240V 1.5m Mod.BB
3" multi-stage, submersible pump designed for domestic water supply, liquid transfer in tanks, irrigation and environmental applications. The pump has "floating" impellers, each with its own tungsten carbide/ceramic bearing. The pump features soft starting and protection against dry-running, upthrust, over voltage, under voltage, over load and over temperature. The motor is a single-phase motor of the permanent magnet rotor type ensuring optimum efficiency within a wide load range. The motor is fitted with a replaceable end cover with socket.
Dompelbronpomp Grundfos SQE 7-40 voor water uit bron/boorgat. 1,68 kW, 7 m³/h en max. 35 °C. Inclusief 1,5 m kabel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 200-240 V |
| Vermogen | 1,68 kW |
| Afzuighoogte | 38 m |
| Diameter overgang | 76 mm |
| Materiaal | rvs 304 (1.4301) + polyamide |
| Debiet | 116,7 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 6,8 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 35 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.381,08 excl. BTW
/ stuk
€ 2.881,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen