Referenties
Grundfos:SQF 0.6-3 Rp 1 1/4 N cpl.
Rubix:A0113872
Fabrikant:95027327
EAN:5700834791611


Technische samenvatting
| Spanning | 30-300 vdc; 90-240 vac V |
|---|---|
| Vermogen | 1,4 kW |
| Afzuighoogte | 200 m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP SQF 0.6-3 Rp 1 1/4 N cpl.
Grundfos SQF 0.6-3 N (SQFlex) is een submersibele boreholepomp voor schone, niet-agressieve vloeistoffen. Brede spanningsrange (30-300 VDC/90-240 VAC), RVS 316 en droogloopbeveiliging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 30-300 vdc; 90-240 vac V |
| Vermogen | 1,4 kW |
| Afzuighoogte | 200 m |
| Diameter overgang | 74 mm |
| Materiaal | roestvast staal din w.-nr. 1.4401 (aisi 316) |
| Debiet | 10 l/min |
| Type vloeistof | dun, schoon, niet-agressief en niet-explosief (geen vaste of lange vezelachtige deeltjes) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 7,9 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.741,97 excl. BTW
/ stuk
€ 4.527,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen