Referenties
Grundfos:SEG.40.09.EX.2.1.502 1X230V 10M
Rubix:A0114187
Fabrikant:96075894
EAN:5700394850667

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEG.40.09.EX.2.1.502 1X230V 10M
Dompelbare Grundfos SEG riool-hakselpompen (0. 9-4 kW) zijn ontworpen voor het verpompen van afvalwater, slibhoudend water en rioolwater. Voorzien van een gepatenteerd hakselingssysteem dat is ontworpen om het medium te versnipperen.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Huishoudelijk afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,3 kW |
| Afzuighoogte | 14,4 m |
| Diameter overgang | 40 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-200) |
| Debiet | 250,2 l/min |
| Type vloeistof | vervuild afvalwater (met snijwerk) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.686,17 excl. BTW
/ stuk
€ 2.040,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
