Referenties
Grundfos:TP 125-310/2 A-F-A-BQQE-QX1
Rubix:A0112934
Fabrikant:99128261
EAN:5712607284510

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 125-310/2 A-F-A-BQQE-QX1
Inline circulatiepomp Grundfos TP 125-310/2 A-F-A-BQQE-QX1 (3x400 V) met 22 kW, debiet 4050 l/min en 25 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 22 kW |
| Debiet | 4050 l/min |
| Afzuighoogte | 25 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420 V |
| Kop | 25 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.476,84 excl. BTW
/ stuk
€ 11.466,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
