Referenties
Grundfos:CR3-25 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:A0110634
Fabrikant:96513347
EAN:5700396636757

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR3-25 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
De Grundfos CR3-25 A-FGJ-A-E-HQQE is een verticale, niet-zelfaanzuigende meertraps centrifugaalpomp. Met 2,2 kW motorvermogen en max. opvoerhoogte 166 m voor betrouwbare installatie in leidingsystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 50 l/min |
| Afzuighoogte | 166 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380/415d V |
| Kop | 122 m (nominale opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 121,1 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.520,23 excl. BTW
/ stuk
€ 3.049,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
