Referenties
Grundfos:TP 125-80/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112928
Fabrikant:98908136
EAN:5712603381114

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 125-80/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP 125-80/4 in-line eentraps centrifugaalpomp (3 kW). Voor 400D/50 Hz met 124 m³/h en 8 m opvoerhoogte (max).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 2066,7 l/min |
| Afzuighoogte | 8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 6,96 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.794,08 excl. BTW
/ stuk
€ 5.800,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
