Referenties
Grundfos:NB50-315/267 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112217
Fabrikant:98846125
EAN:5712602300536

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB50-315/267 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 50-315/267 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps normblokpomp voor water en HVAC. 30 kW motor met 87,32 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 30 kW |
| Debiet | 1168,3 l/min |
| Afzuighoogte | 87,32 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 87,32 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.963,53 excl. BTW
/ stuk
€ 12.055,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
