Referenties
Grundfos:TP 125-80/6-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112926
Fabrikant:98743793
EAN:5712600825147

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 125-80/6-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP 125-80/6 eentraps inline pomp (3 kW) voor 112 m³/h en 7,44 m opvoerhoogte. 3x380-420D / 50 Hz.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 1866,67 l/min |
| Afzuighoogte | 8 m |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-420d/660-725y V |
| Kop | 7,44 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.142,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7.432,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
