Referenties
Grundfos:TP 150-90/6-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112907
Fabrikant:96109995
EAN:5700396989808

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 150-90/6-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Enkeletraps in-lijn centrifugaalpomp Grundfos TP 150-90/6 voor 400 V (50 Hz). Vermogen 5,5 kW, debiet 160 m³/h en max. opvoerhoogte 9 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 2666,7 l/min |
| Afzuighoogte | 9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 400 V |
| Kop | 6,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.314,51 excl. BTW
/ stuk
€ 8.850,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
