Referenties
Grundfos:TP 200-360/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112898
Fabrikant:96306169
EAN:5700835126108

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 200-360/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP 200-360/4 inline, single-stage volute pomp (96306169) met top-pull-out onderhoud en DN200 flenzen. 45 kW, 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 45 kW |
| Debiet | 6516,7 l/min |
| Afzuighoogte | 32 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 32 m |
| Minimale temperatuur | 120 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21.970,86 excl. BTW
/ stuk
€ 26.584,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
