Referenties
Grundfos:CRNE15-01 A-FGJ-G-E-HQQE 3x380-500 60 Hz
Rubix:A0114366
Fabrikant:98390746
EAN:5711494202492

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE15-01 A-FGJ-G-E-HQQE 3x380-500 60 Hz
Verticale Grundfos CRNE 15-1 pomp (CRNE15-01) met ingebouwde frequentieregelaar. 1,5 kW, debiet 20,5 m³/h en 14,5 m nominale opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 341,7 l/min |
| Afzuighoogte | 19,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 14,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.619,98 excl. BTW
/ stuk
€ 4.380,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
