Referenties
Grundfos:TP 200-590/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112891
Fabrikant:96306165
EAN:5700835126061

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 200-590/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP 200-590/4 in-line eentraps centrifugaalpomp (400D, 50 Hz) met 110 kW en 584 m³/h. Opvoerhoogte: 52 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 110 kW |
| Debiet | 9733,3 l/min |
| Afzuighoogte | 52 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 52 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37.224,75 excl. BTW
/ stuk
€ 45.041,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
