Referenties
Grundfos:NB125-500/445 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112432
Fabrikant:98975871
EAN:5712604551004

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-500/445 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 125-500/445 AS-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende, enkeltraps centrifugaalpomp voor schone/licht verontreinigde vloeistoffen. 22 kW.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 22 kW |
| Debiet | 2995 l/min |
| Afzuighoogte | 27,66 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 27,66 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16.178,05 excl. BTW
/ stuk
€ 19.575,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
