Referenties
Grundfos:TP 40-80/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0112818
Fabrikant:98346578
EAN:5711493379799

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 40-80/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos in-line circulatiepomp TP 40-80/2-A-F-A-BQQE (98346578), 400Y 50 Hz. 0,25 kW, 8,01 m³/h en max. opvoerhoogte 8 m voor water.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,25 kW |
| Debiet | 133,5 l/min |
| Afzuighoogte | 8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415y V |
| Kop | 5,49 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.304,33 excl. BTW
/ stuk
€ 1.578,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
