Referenties
Grundfos:NBE125-200/219 EUP A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112089
Fabrikant:98975353
EAN:5712604540701

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE125-200/219 EUP A-F2-A-BQQE
Grundfos NBE 125-200/219 EUP end-suction pomp met frequentieregeling voor efficiënte regeling. 11 kW, 380-480 V en -25..120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 4296,7 l/min |
| Afzuighoogte | 12,07 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480 V |
| Kop | 12,07 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.862,92 excl. BTW
/ stuk
€ 14.354,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
