Referenties
Grundfos:TP 50-140/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0113715
Fabrikant:98742912
EAN:5712600816237

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 50-140/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 50-140/4 A-F-A-BQQE 400Y 50Hz: in-line enkeltraps centrifugaalpomp voor waterverdeling, 1,5 kW, 25,3 m³/h en 12,2 m kop.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 421,7 l/min |
| Afzuighoogte | 14 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 12,2 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.806,09 excl. BTW
/ stuk
€ 3.395,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
