Referenties
Grundfos:NKE 50-200/210S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111034
Fabrikant:99539708
EAN:5713830752982

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 50-200/210S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 50-200/210S2A2F2AE-SBQQE (99539708) normfundatiepomp, niet-zelfaanzuigend en eentraps. Met toerengeregelde motor en sensor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 906,7 l/min |
| Afzuighoogte | 14,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 14,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.090,85 excl. BTW
/ stuk
€ 9.789,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
