Referenties
Grundfos:TP 65-60/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Rubix:A0112762
Fabrikant:98830723
EAN:5712602026689

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 65-60/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 65-60/2 in-line circulatiepomp (98830723) voor warmwater- en verwarmingssystemen. 0,55 kW, 26,7 m³/h en 3,85 m opvoerhoogte bij 50 Hz.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 445 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 1 x 220-230/240 V |
| Kop | 3,85 m (nominale opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.252,64 excl. BTW
/ stuk
€ 2.725,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
