Referenties
Grundfos:CR5-18 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:A0113757
Fabrikant:96513369
EAN:5700396638485

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR5-18 A-A-A-E-HQQE 3x400D 50Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Grundfos CR5-18 A-A-A-E-HQQE verticale meertraps centrifugaalpomp voor water. Nominaal 3 kW, 5,8 m³/h en 93 m bij 50 Hz (3x400D).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 96,7 l/min |
| Afzuighoogte | 93 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 93 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.602,06 excl. BTW
/ stuk
€ 3.148,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
