Referenties
Grundfos:TP 80-270/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112747
Fabrikant:96108853
EAN:5700396978192

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 80-270/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
De Grundfos TP 80-270/4 A-F-A-BQQE is een eentraps in-line centrifugaalpomp voor watercirculatie. 7,5 kW motor, 79 m³/h en 22,7 m opvoerhoogte (50 Hz).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 1316,67 l/min |
| Afzuighoogte | 22,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 22,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.427,34 excl. BTW
/ stuk
€ 6.567,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
