Referenties
Grundfos:TPD 40-430/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112631
Fabrikant:98743287
EAN:5712600820081

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 40-430/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TPD pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal twin-head pumps with mechanical shaft seal and primally for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TPD 40-430/2 is een single-stage twin-head in-line centrifugaalpomp voor leidingmontage. Ontworpen voor DN40 flensaansluitingen en levert tot 43 m opvoerhoogte (28,5 m³/h).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 475 l/min |
| Afzuighoogte | 43 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 33,2 m (nominaal); 43 m (max.) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.844,86 excl. BTW
/ stuk
€ 9.492,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
