Referenties
Grundfos:TPD 50-290/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0109097
Fabrikant:96087250
EAN:5700395312164

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 50-290/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TPD 50-290/2 A-F-A-BQQE is een in-line twin-head centrifugaalpomp voor watercirculatie. 3 kW, 23,3 m³/h en max. 29 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 388,3 l/min |
| Afzuighoogte | 29 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380-415d V |
| Kop | 23,4 m (rated head) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.607,97 excl. BTW
/ stuk
€ 6.785,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
