Referenties
Grundfos:TPD 65-410/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0109063
Fabrikant:96087585
EAN:5700395315509

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 65-410/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TPD pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal twin-head pumps with mechanical shaft seal and primally for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TPD 65-410/2 is een in-line dubbelpomp met 1 trap. Deze versie (A-F-A-BQQE) levert een nominale flow van 58,3 m³/h en 28,7 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 971,7 l/min |
| Afzuighoogte | 41 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415 (400d) / 660-690 (y) V |
| Kop | 28,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.118,73 excl. BTW
/ stuk
€ 11.033,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
