Referenties
Grundfos:NB50-315/300 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112210
Fabrikant:98975678
EAN:5712604547250

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB50-315/300 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 50-315/300 end-suction centrifugaalpomp, niet-zelfaanzuigend. Voor water en licht verontreinigd water, met 45 kW motorvermogen en 111,6 m nominale opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 45 kW |
| Debiet | 1379,67 l/min |
| Afzuighoogte | 111,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 111,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.524,82 excl. BTW
/ stuk
€ 16.365,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
