Referenties
Grundfos:TPD 65-550/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0109061
Fabrikant:96087587
EAN:5700395315523

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 65-550/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TPD pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal twin-head pumps with mechanical shaft seal and primally for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TPD 65-550/2 A-F-A-BQQE is een eentraps in-line twin-head centrifugaalpomp (niet-zelfaanzuigend) voor water. Debiet 60,8 m³/h; kop tot 55 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 1013,3 l/min |
| Afzuighoogte | 55 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 46 m (nominale opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.803,36 excl. BTW
/ stuk
€ 17.912,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
