Referenties
Grundfos:TPD 32-100/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0112677
Fabrikant:96086758
EAN:5700395307146

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 32-100/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TPD 32-100/4-A-F-A-BQQE inline twin-head centrifugaalpomp voor water. 400Y, 50 Hz; 0,37 kW; 7,6 m³/h en 10 m max.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 126,7 l/min |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415y (220-240δ) V |
| Kop | 7,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.006,45 excl. BTW
/ stuk
€ 4.847,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
