Referenties
Grundfos:CRI20-14 A-P-I-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Rubix:A0110176
Fabrikant:96500545
EAN:5700396203966

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI20-14 A-P-I-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Grundfos CRI20-14 inline multistage centrifugaalpomp (96500545) voor water. Niet zelfaanzuigend: 15 kW, 21 m³/h bij 165,4 m en 50 Hz (3x400/690).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 350 l/min |
| Afzuighoogte | 165,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 165,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.537,06 excl. BTW
/ stuk
€ 11.539,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
