Referenties
Grundfos:TPD 80-400/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0113580
Fabrikant:96108793
EAN:5700396977591

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 80-400/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TPD 80-400/2-A-F-A-BQQE is een enkelfase in-line twin-head pomp voor verwarming, district heating en industriële toepassingen. 400D/50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 1631,7 l/min |
| Afzuighoogte | 35,1 m |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415 v (d) / 660-690 v (y) V |
| Kop | 35,1 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.957,14 excl. BTW
/ stuk
€ 15.678,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen