Referenties
Grundfos:NBE80-200/164 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0111781
Fabrikant:99105442
EAN:5712606854981

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE80-200/164 A-F2-A-BQQE
Elektrisch geregelde Grundfos NBE 80-200/164 A-F2-A-BQQE blokpomp met variabele snelheid. Niet-zelfaanzuigend en enkeltraps, voor water tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 1223,3 l/min |
| Afzuighoogte | 7,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 7,1 m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.508,81 excl. BTW
/ stuk
€ 6.665,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
