Referenties
Grundfos:UPS 25-55 N 180
Rubix:A0107864
Fabrikant:95906408
EAN:5700310298702

Productdetails : GRUNDFOS POMP UPS 25-55 N 180 1x230V 50Hz 9H
Grundfos UP, UPS N circulator pumps have a corrosion-free stainless-steel pump housing and are recommended for domestic hot-water recirculation and underfloor heating systems. UP, UPS N can be connected to an on/off time switch to limit pump operation to periods when hot water is usually required.
Grundfos UPS 25-55 N 180 circulatiepomp met 3 snelheden en 1x230 V. Max. opvoerhoogte 5,5 m en max. werkdruk 10 bar, met vermogensopname tot 85 W.
Toepassingen
Basement;Kitchen;Living Space
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,085 kW |
| Debiet | 56,17 l/min |
| Afzuighoogte | 5,5 m |
| Verbinding | g 1 1/2 |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.061,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1.284,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
